

28.30 CHF/ Unitéhors TVA
30.59 CHFTVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 265 |
Matériau | Acier |
Diamètre nominal en DN | 6.3 mm |
Pression maximum de service | 500 bar |
Norme | ISO 16028 |
Pression de destruction | 150 bar |