Eriks
CEJN

CEJN Raccord rapide 10 265 1202 logement 1/4 BSP

  • ERIKS:14895910
  • Fabricant:7613288274433
Image 1
La série 265 de CJEN concerne des coupleurs rapides «flat-face» et des embouts. Ceux-ci remplissent et dépassent les exigences de la norme ISO 16028 pour applications hydrauliques moyenne pression.
Caractéristiques de produit
  • Connexion anti-gouttes, pas de perte d'huile, donc pas de pollution environnementale
  • Nettoyage facile grâce à la conception «flat-face»
  • Moins de salissures = durée de vie prolongée des filtres et installations
  • Utilisation d'une seule main
  • Verrouillage de sécurité supplémentaire contre toute déconnexion accidentelle
Indication d'application
Désaccoupler sous pression non admis. Capacité d'embrayage sans pression.
Ajouter à la liste

54.55 CHF/ Unitéhors TVA

58.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
265
Matériau
Acier
Diamètre nominal en DN
6.3 mm
Pression maximum de service
500 bar
Norme
ISO 16028
Pression de destruction
150 bar