Eriks
CEJN

CEJN Raccord rapide 10 165 1201 logement 1/8 BSP

  • ERIKS:12161150
  • Fabricant:7613288259386
Image 1
La série 165 de CJEN concerne des coupleurs rapides «flat-face» et des embouts.
Caractéristiques de produit
  • Connexion anti-gouttes, pas de perte d'huile, donc pas de pollution environnementale
  • Nettoyage facile grâce à la conception «flat-face»
  • Moins de salissures = durée de vie prolongée des filtres et installations
  • Utilisation d'une seule main
  • Verrouillage de sécurité supplémentaire contre toute déconnexion accidentelle
Indicaton d'application
Désaccoupler sous la pression: Non admis
Ajouter à la liste

92.00 CHF/ Unitéhors TVA

99.45 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
165
Matériau
Acier
Diamètre nominal en DN
5 mm
Pression maximum de service
72 bar
Pression de destruction
180 bar