Eriks
CEJN

CEJN Raccord rapide 10 116 5252 embout 1/4"

  • ERIKS:14896131
  • Fabricant:7613288259478
Image 1
La série 116 de CJEN est disponible aussi bien en version standard qu'en version à joint plat.
Caractéristiques de produit
  • Connexion anti-gouttes, pas de perte d'huile, donc pas de pollution environnementale
  • Nettoyage facile grâce à la conception «flat-face»
  • Utilisation d'une seule main
  • Dimensions extérieures extrêmement réduites
Indication d'utilisation
Ne pas mettre sous pression l'embout déconnecté.
Ajouter à la liste

32.55 CHF/ Unitéhors TVA

35.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
116
Matériau
Acier
Diamètre nominal en DN
2.5 mm