Eriks
CEJN

CEJN Pistolet à peinture 1/2" FF SS

  • ERIKS:14914181
Image 1
Les produits Washdown de CEJN sont un choix parfait pour un environnement propre et hygiénique.
Idéal pour l'industrie alimentaire et des boissons, l'agriculture, la navigation, etc.

Pistolet pulvérisateur
avec protection en polypropylène, joint Viton,
pour eau chaude jusqu'à 90°degrés, en utilisation continue jusqu'à 60°degrés,
pression de travail max. 24 bar, débit 60l/min,
à 5 bar débit 31 l/min

- en acier inoxydable ou en laiton avec protection en polypropylène
- avec ou sans articulation tournante
- pour eau chaude jusqu'à 90°C
Ajouter à la liste

403.50 CHF/ Unitéhors TVA

436.18 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN