Eriks
CEJN

CEJN NON-DRIP raccord rapide, laiton nicklé Raccord série 567 Coupleur sans opturation 1/2''

  • ERIKS:12130461
  • Fabricant:7613288282032
Image 1
Les raccords rapides de Cejn, conçue selon une construction modulaire, permettent un grand nombre de configuration et par leur exécution anti-gouttes, ils garantissent une manipulation propre et non polluante lors du raccordement ou de la séparation. Le système est proposé avec 4 niveaux de sécurité différents:

Caractéristiques de produit
  • Niveau 1 , Standard : Raccords mâle et femelle de base
  • Niveau 2 , Code couleur : Raccords mâle et femelle de base avec anneau d’identification par la couleur
  • Niveau 3 , Code mécanique : Raccords mâle et femelle peuvent être accouplés que avec le code mécanique identique
  • Niveau 4 , Code de sécurité, couplage possible qu’avec code mécanique identique
Indication d'utilisation
Les anneaux pour le code de couleur ont une résistance thermique max. +125°C.

Indication de commande
Les accouplements de tous les niveaux sont proposés avec des anneaux de sécurité, qui réduisent le risque de desserrement intempestif.
Ajouter à la liste

83.40 CHF/ Unitéhors TVA

90.16 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

83.40 CHF

-

10+

66.70 CHF

20.02%

20+

63.50 CHF

23.86%

40+

60.10 CHF

27.94%

60+

59.00 CHF

29.26%

90+

57.80 CHF

30.70%

135+

56.60 CHF

32.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
567
Type
567
Matériau
Laiton, nickelé
Type de raccord
Raccord rapide
Extrémité de raccordement
Femelle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Matériau du joint
NBR
Flexible diam. int. (DN)
9 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pièces détachées et accessoires
Product Image

CEJN Embout 10-567-6200 NBR F 1/2" BSP

  • Eriks:12092122
  • Manufacturer:10 567 6200

61.30 CHF/ Unitéhors TVA

66.27 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026
Product Image

CEJN Embout 10-567-5200 NBR F 1/2" BSP

  • Eriks:12130466
  • Manufacturer:10 567 5200

27.10 CHF/ Unitéhors TVA

29.30 CHFTVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026
Product Image

CEJN Capuchon de protection série 567 pour coupleur 1/2"

  • Eriks:12130463
  • Manufacturer:10 567 1000

5.45 CHF/ Unitéhors TVA

5.89 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026
Product Image

CEJN Capuchon de protection série 567 pour embout 1/2"

  • Eriks:12130464
  • Manufacturer:10 567 1050

5.45 CHF/ Unitéhors TVA

5.89 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026