95.60 CHF/ Unitéhors TVA
103.34 CHFTVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 95.60 CHF | - |
10+ | 76.50 CHF | 19.98% |
20+ | 72.60 CHF | 24.06% |
40+ | 68.90 CHF | 27.93% |
60+ | 67.40 CHF | 29.50% |
90+ | 66.10 CHF | 30.86% |
135+ | 64.80 CHF | 32.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 567 |
Type | 567 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Type de raccord | Raccord rapide |
Extrémité de raccordement | Femelle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Matériau du joint | NBR |
Flexible diam. int. (DN) | 9 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
61.30 CHF/ Unitéhors TVA
66.27 CHFTVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10.11.202627.10 CHF/ Unitéhors TVA
29.30 CHFTVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10.11.20265.45 CHF/ Unitéhors TVA
5.89 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.20265.45 CHF/ Unitéhors TVA
5.89 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026