Eriks
CEJN

CEJN NON-DRIP raccord rapide, laiton nicklé Fiche série 767 Embout avec opturation 1"

  • ERIKS:12130521
  • Fabricant:7613288282216
Image 1
Les raccords rapides de Cejn, conçue selon une construction modulaire, permettent un grand nombre de configuration et par leur exécution anti-gouttes, ils garantissent une manipulation propre et non polluante lors du raccordement ou de la séparation. Le système est proposé avec 4 niveaux de sécurité différents:

Caractéristiques de produit
  • Niveau 1 , Standard : Raccords mâle et femelle de base
  • Niveau 2 , Code couleur : Raccords mâle et femelle de base avec anneau d’identification par la couleur
  • Niveau 3 , Code mécanique : Raccords mâle et femelle peuvent être accouplés que avec le code mécanique identique
  • Niveau 4 , Code de sécurité, couplage possible qu’avec code mécanique identique
Indication d'utilisation
Les anneaux pour le code de couleur ont une résistance thermique max. +125°C.

Indication de commande
Les accouplements de tous les niveaux sont proposés avec des anneaux de sécurité, qui réduisent le risque de desserrement intempestif.
Ajouter à la liste

145.00 CHF/ Unitéhors TVA

156.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

145.00 CHF

-

10+

116.50 CHF

19.66%

20+

110.50 CHF

23.79%

40+

104.50 CHF

27.93%

60+

102.50 CHF

29.31%

90+

100.50 CHF

30.69%

135+

98.40 CHF

32.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
767
Type
767
Matériau
Laiton, nickelé
Type de raccord
Raccord rapide
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Matériau du joint
NBR
Flexible diam. int. (DN)
19 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pièces détachées et accessoires

331.00 CHF/ Unitéhors TVA

357.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

214.00 CHF/ Unitéhors TVA

231.33 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026
Product Image

CEJN Capuchon de protection série 767 pour coupleur 1"

  • Eriks:12130515
  • Manufacturer:10 767 1000

6.50 CHF/ Unitéhors TVA

7.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026
Product Image

CEJN Capuchon de protection série 767 pour embout 1"

  • Eriks:12130516
  • Manufacturer:10 667 1050

6.90 CHF/ Unitéhors TVA

7.46 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026