218.00 CHF/ Unitéhors TVA
235.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 218.00 CHF | - |
10+ | 174.50 CHF | 19.95% |
20+ | 165.50 CHF | 24.08% |
40+ | 157.00 CHF | 27.98% |
60+ | 154.00 CHF | 29.36% |
90+ | 151.00 CHF | 30.73% |
135+ | 148.00 CHF | 32.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 577 |
Type | 577 |
Matériau | Acier inoxydable |
Type de raccord | Raccord rapide |
Extrémité de raccordement | Femelle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Matériau du joint | FPM |
Flexible diam. int. (DN) | 9 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
102.50 CHF/ Unitéhors TVA
110.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026196.00 CHF/ Unitéhors TVA
211.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026