224.00 CHF/ Unitéhors TVA
242.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 224.00 CHF | - |
10+ | 195.00 CHF | 12.95% |
20+ | 184.50 CHF | 17.63% |
40+ | 175.00 CHF | 21.88% |
60+ | 171.50 CHF | 23.44% |
90+ | 168.00 CHF | 25.00% |
135+ | 164.50 CHF | 26.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 277 |
Type | 277 |
Matériau | Acier inoxydable |
Type de raccord | Raccord rapide |
Extrémité de raccordement | Femelle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/4" |
Matériau du joint | FPM |
Pression maximum de service | 20 bar |
81.00 CHF/ Unitéhors TVA
87.56 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026150.00 CHF/ Unitéhors TVA
162.15 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026