Eriks
CEJN

CEJN Multi-Link Unité avec 4 Coupleur de sécurité eSafe Serie 300

  • ERIKS:14905347
Image 1
Grâce à leurs sorties multiples, les coupleurs eSafe Multi-Link de la série 300 garantissent une flexibilité élevée et d'excellentes performances. Disponibles comme unités avec de 1 à 5 sorties. Les unités peuvent facilement être connectées pour créer des unités de sortie plus grandes. Combinez avec le tuyau polyuréthane CEJN et les unités FRL pour créer un système de distribution de l'air performant, flexible et de toute sécurité. Ils proposent des caractéristiques standard, connexion à une seule main, débit élevé et longue durée de service.

Caractéristiques de produit
  • Coupleur compact à sorties multiples et fonction de sécurité à décompression
  • Unités prêtes à être utilisées, aucun assemblage nécessaire
  • Sorties réglables jusqu'à 180 °
  • Les coupleurs eSafe Multi-Link de la série 300 sont conformes aux normes ISO 4414 et EN 983.
Ajouter à la liste

231.35 CHF/ Unitéhors TVA

250.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

231.35 CHF

-

5+

226.70 CHF

2.01%

8+

222.15 CHF

3.98%

12+

217.80 CHF

5.86%

18+

213.40 CHF

7.76%

27+

209.10 CHF

9.62%

41+

204.95 CHF

11.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
300
Forme
Raccord femelle
Matériau
Acier galvanisé