163.10 CHF/ Unitéhors TVA
176.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 163.10 CHF | - |
5+ | 159.85 CHF | 1.99% |
8+ | 156.70 CHF | 3.92% |
12+ | 153.55 CHF | 5.86% |
18+ | 150.40 CHF | 7.79% |
27+ | 147.45 CHF | 9.60% |
41+ | 144.50 CHF | 11.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 958 |
Matériau du tuyau | PUR |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Couleur | Bleu |
Longueur de coupe maximale | 15 m |
Avec des accouplements | Oui |
Pression de service max. à 20 °C | 16 bar |