Eriks
CEJN

CEJN Kits de tuyaux PUR Spiralè Ø 8x12, 8m, 320S

  • ERIKS:14905332
Image 1
Coupleurs et embouts Série 320. Tuyau PUR souple avec longue durée de vie.

Chaque kit est prêt à l'emploi sans outils, et les utilisateurs sont assurés qu'il ne manque aucun élément. Ils sont très souples, et comprennent un tuyau en polyuréthane CEJN, des embouts et des adaptateurs, ils peuvent également être équipés de raccords de la série 320 standards ou eSafe de sécurité.
Ajouter à la liste

136.80 CHF/ Unitéhors TVA

147.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

136.80 CHF

-

5+

134.05 CHF

2.01%

8+

131.40 CHF

3.95%

12+

128.75 CHF

5.88%

18+

126.15 CHF

7.79%

27+

123.65 CHF

9.61%

41+

121.15 CHF

11.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
958
Matériau du tuyau
PUR
Diamètre extérieur
12 mm
Diamètre intérieur
8 mm
Couleur
Bleu
Longueur de la spirale (étendue)
8 mm
Avec des accouplements
Oui
Pression de service max. à 20 °C
10 bar