Eriks
CEJN

CEJN Kits de tuyaux PUR Spiralè Ø 8x12, 8m, 300S

  • ERIKS:14905337
Image 1
Coupleurs et embouts série 300. Flexible spiralé PUR pour une longue durée de vie.

Les kits de tuyaux CEJN sont pré-assemblés et prêts à l'emploi. Ils consistent en un tuyau spiralé ou droit très souple en polyurèthane (PUR), équipé de coupleurs de la série 300, en versions standard ou de sécurité eSafe.
Ajouter à la liste

141.35 CHF/ Unitéhors TVA

152.80 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

141.35 CHF

-

5+

138.55 CHF

1.98%

8+

135.75 CHF

3.96%

12+

133.05 CHF

5.87%

18+

130.35 CHF

7.78%

27+

127.75 CHF

9.62%

41+

125.15 CHF

11.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
958
Matériau du tuyau
PUR
Diamètre extérieur
12 mm
Diamètre intérieur
8 mm
Couleur
Bleu
Longueur de la spirale (étendue)
8 mm
Avec des accouplements
Oui
Pression de service max. à 20 °C
10 bar