

95.60 CHF/ Unitéhors TVA
103.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 958 |
Matériau du tuyau | PUR |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Couleur | Bleu |
Longueur de la spirale (étendue) | 4 mm |
Avec des accouplements | Oui |
Pression de service max. à 20 °C | 10 bar |