99.05 CHF/ Unitéhors TVA
107.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 99.05 CHF | - |
5+ | 97.15 CHF | 1.92% |
8+ | 95.15 CHF | 3.94% |
12+ | 93.25 CHF | 5.86% |
18+ | 91.40 CHF | 7.72% |
27+ | 89.60 CHF | 9.54% |
41+ | 87.80 CHF | 11.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 958 |
Matériau du tuyau | PUR |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Couleur | Bleu |
Longueur de la spirale (étendue) | 4 mm |
Avec des accouplements | Oui |
Pression de service max. à 20 °C | 10 bar |