Eriks
CEJN

CEJN Kits de tuyaux PUR Spiralè Ø 6.5x10, 6m, 300S

  • ERIKS:14897424
Image 1
Coupleurs et embouts série 300. Flexible spiralé PUR pour une longue durée de vie.

Les kits de tuyaux CEJN sont pré-assemblés et prêts à l'emploi. Ils consistent en un tuyau spiralé ou droit très souple en polyurèthane (PUR), équipé de coupleurs de la série 300, en versions standard ou de sécurité eSafe.
Ajouter à la liste

100.20 CHF/ Unitéhors TVA

108.32 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
958
Matériau du tuyau
PUR
Diamètre extérieur
10 mm
Diamètre intérieur
6.5 mm
Couleur
Bleu
Longueur de coupe maximale
6 m
Longueur de la spirale (étendue)
6 mm
Avec des accouplements
Oui
Pression de service max. à 20 °C
10 bar