84.75 CHF/ Unitéhors TVA
91.61 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 958 |
Matériau du tuyau | PUR |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Diamètre intérieur | 6.5 mm |
Couleur | Bleu |
Longueur de coupe maximale | 4 m |
Longueur de la spirale (étendue) | 4 mm |
Avec des accouplements | Oui |
Pression de service max. à 20 °C | 10 bar |