Eriks
CEJN

CEJN Kits de tuyaux PUR avec adaptateurs Ø 6.5x10, 8m, R 1/4"

  • ERIKS:14901712
Image 1
Kits de tuyaux en diverses configurations, tuyau souple et léger.

Les kits de tuyaux CEJN sont proposés en tuyaux spiralés ou droits prêts à l'emploi avec adaptateurs tournants ou fixes, et différents types de soufflettes. Les composants de ces kits sont réutilisables, étanches et ne nécessitent aucun resserrage.
Ajouter à la liste

91.85 CHF/ Unitéhors TVA

99.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

91.85 CHF

-

5+

89.95 CHF

2.07%

8+

88.15 CHF

4.03%

12+

86.45 CHF

5.88%

18+

84.65 CHF

7.84%

27+

82.95 CHF

9.69%

41+

81.35 CHF

11.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
958
Matériau du tuyau
PUR
Diamètre extérieur
10 mm
Diamètre intérieur
6.5 mm
Couleur
Bleu
Longueur de la spirale (étendue)
8 mm
Type de raccord
R 1/4"
Avec des accouplements
Non