Eriks
CEJN

CEJN Kits de tuyaux PUR avec adaptateurs Ø 6.5x10, 6m, R 1/4"

  • ERIKS:14897415
Image 1
Kits de tuyaux en diverses configurations, tuyau souple et léger.

Les kits de tuyaux CEJN sont proposés en tuyaux spiralés ou droits prêts à l'emploi avec adaptateurs tournants ou fixes, et différents types de soufflettes. Les composants de ces kits sont réutilisables, étanches et ne nécessitent aucun resserrage.
Ajouter à la liste

78.50 CHF/ Unitéhors TVA

84.86 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
958
Matériau du tuyau
PUR
Diamètre extérieur
10 mm
Diamètre intérieur
6.5 mm
Couleur
Bleu
Longueur de coupe maximale
6 m
Longueur de la spirale (étendue)
6 mm
Type de raccord
R 1/4"
Avec des accouplements
Non
Pression de service max. à 20 °C
10 bar