51.75 CHF/ Unitéhors TVA
55.94 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51.75 CHF | - |
5+ | 50.75 CHF | 1.93% |
8+ | 49.65 CHF | 4.06% |
12+ | 48.70 CHF | 5.89% |
18+ | 47.75 CHF | 7.73% |
27+ | 46.75 CHF | 9.66% |
41+ | 45.85 CHF | 11.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 958 |
Matériau du tuyau | PUR |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Diamètre intérieur | 6.5 mm |
Couleur | Bleu |
Longueur de la spirale (étendue) | 2 mm |
Type de raccord | R 1/4" |
Avec des accouplements | Non |