Eriks
CEJN

CEJN Kits de tuyaux EPDM 8x14.7mm, 10m

  • ERIKS:14905335
Image 1
Avec coupleurs et embouts. Tuyau flexible en EPDM dissipant la décharge électrostatique.

Les kits de tuyaux antistatiques CEJN sont prémontés et prêts à être utilisés immédiatement. Ils sont composés d'un tuyau en EPDM tressé droit extrêmement flexible associé à des coupleurs et embouts. Ces kits sont conçus pour des applications dont le milieu crée une charge statique excessive ou bien lorsqu'une décharge statique peut impliquer une explosion ou d'éventuels dommages.
Ajouter à la liste

163.75 CHF/ Unitéhors TVA

177.01 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

163.75 CHF

-

5+

160.40 CHF

2.05%

8+

157.25 CHF

3.97%

12+

154.10 CHF

5.89%

18+

151.00 CHF

7.79%

27+

147.95 CHF

9.65%

41+

145.00 CHF

11.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
900
Matériau du tuyau
EPDM
Diamètre extérieur
14.7 mm
Diamètre intérieur
8 mm
Couleur
Bleu
Longueur de coupe maximale
10 m
Avec des accouplements
Oui
Pression de service max. à 20 °C
12 bar