524.75 CHF/ Unitéhors TVA
567.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 524.75 CHF | - |
5+ | 514.25 CHF | 2.00% |
8+ | 503.95 CHF | 3.96% |
12+ | 493.85 CHF | 5.89% |
18+ | 483.95 CHF | 7.78% |
27+ | 474.25 CHF | 9.62% |
41+ | 464.80 CHF | 11.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 911 |
Matériau | Plastique |
Pression de service ma en bar | 9 bar |
Couleur | Bleu |
Mobile | Oui |
Pour diamètre intérieur de tuyau | 9.5 mm |
Course max. | 14 m |
Approbation | Identificateur CE à 2006/42/EU |