Eriks
CEJN

CEJN Enrouleurs pneumatiques 17m, 8x12mm, 16 bar, tuyaux en PUR, avec 1,5m tuyaux d'alimentation R 1/4'' AG

  • ERIKS:14905339
Image 1
L'enrouleur affiche d'excellentes performance grâce à sa conception brevetée de passage intégral, qui contrairement à la plupart des enrouleurs ne restreint pas le débit. Il fournit la puissance maximale aux outils du client en lui faisant économiser du temps et de l'argent. Cet enrouleur est idéal pour un environnement de travail sûr. Les fonctions de rétractation lente, de guidage de tuyau et de système anti-déclenchement involontaire sont des exemples montrant que ces enrouleurs sont les meilleurs sur le marché. La bobine peut pivoter à 180°, permettant à l'opérateur de se déplacer librement, de plus la rétractation lente rend cela sûr et facile à gérer pour n'importe qui. Si le tuyau doit être changé, cela peut être fait facilement grâce à sa conception.

Caractéristiques de produit
  • Haut débit et faible perte de charge
  • Retractation lente
  • Construction durable
  • Une bille d'arrêt évite le déclenchement
  • CE Marked en accord avec 2006/42/EC
Ajouter à la liste

428.15 CHF/ Unitéhors TVA

462.83 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
911
Matériau
Plastique
Pression de service ma en bar
16 bar
Couleur
Bleu
Mobile
Oui
Course max.
17 m
Pour diamètre intérieur de tuyau
8 mm
Approbation
Identificateur CE à 2006/42/EU