

551.80 CHF/ Unitéhors TVA
596.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 551.80 CHF | - |
5+ | 540.80 CHF | 1.99% |
8+ | 529.95 CHF | 3.96% |
12+ | 519.35 CHF | 5.88% |
18+ | 508.95 CHF | 7.77% |
27+ | 498.75 CHF | 9.61% |
41+ | 488.75 CHF | 11.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 911 |
Longueur de la conduite | 17 m |
Section | 1.5 mmk |
Avec protection thermique | Oui |
Enroulement de câble automatique | Oui |
Avec cadre-porteur | Oui |
Matériau du boîtier | Plastique |
Puissance nominale enroulé | 2300 W |
Puissance nominale deroulé | 1000 W |
Intensité de courant | 10 A |
Tension | 230 V |
Plug | CH |