

440.95 CHF/ Unitéhors TVA
476.67 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 440.95 CHF | - |
5+ | 432.15 CHF | 2.00% |
8+ | 423.45 CHF | 3.97% |
12+ | 415.05 CHF | 5.87% |
18+ | 406.75 CHF | 7.76% |
27+ | 398.60 CHF | 9.60% |
41+ | 390.65 CHF | 11.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 911 |
Longueur de la conduite | 10 m |
Section | 1.5 mmk |
Avec protection thermique | Oui |
Enroulement de câble automatique | Oui |
Avec cadre-porteur | Oui |
Matériau du boîtier | Plastique |
Puissance nominale enroulé | 2300 W |
Puissance nominale deroulé | 1500 W |
Intensité de courant | 10 A |
Tension | 230 V |
Plug | CH |