Eriks
CEJN

CEJN Enrouleur pour tuyaux jusqu'à 15m, G1", G3/4"

  • ERIKS:14918310
Image 1
CEJN Enrouleur de tuyau, acier inoxydable (AISI 304), sans tuyau.

Application
• Enrouleur de tuyau en AISI 304, idéal pour les applications washdown

Longueur de tuyau
• 15-25 m

Matériau du tuyau
• Caoutchouc NBR, PVC

Matériau de la bobine
• Acier inoxydable (AISI 304)

Fluide
• Eau ou autres liquides et air comprimé

Caractéristiques de l'équipement
• Fonction d'arrêt automatique, 4 rouleaux de guidage
Ajouter à la liste

1'022.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'104.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'022.00 CHF

-

5+

873.60 CHF

14.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN