Eriks
CEJN

CEJN Enrouleur de tuyau noir 13x20mm,20m, G1/2", R1/2"

  • ERIKS:14918306
Image 1
CEJN Enrouleur de tuyau, acier inoxydable (AISI 304), noir.

Application

• Enrouleur de tuyau en AISI 304, idéal pour les applications washdown

Longueur de tuyau
• 15-25 m

Matériau du tuyau
• Caoutchouc NBR, PVC

Matériau de la bobine
• Acier inoxydable

Fluide
• Eau ou autres liquides et air comprimé

Caractéristiques de l'équipement
• Fonction d'arrêt automatique, 4 rouleaux de guidage, tuyau en PVC de qualité alimentaire
Ajouter à la liste

1'407.05 CHF/ Unitéhors TVA

1'521.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'407.05 CHF

-

5+

1'266.35 CHF

10.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN