




45.90 CHF/ Unitéhors TVA
49.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 325 |
Forme | Connecteur mâle |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1/4 |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille | DN6,2 |
Avec soupape | Oui |
Diamètre | 23.1 mm |
Ouverture de clé | 20 mm |
Plage de température | de -40 jusqu'à 80 °C |
Capacité d'écoulement | 34 l/min |
Pression de service max. à 20 °C | 250 bar |
Pression maximum de service | 250 bar |
Longueur totale | 52.1 mm |
Matériau du joint | NBR |
D | 23.1 mm |
L | 52.1 mm |