6.30 CHF/ Unitéhors TVA
6.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.30 CHF | - |
5+ | 6.20 CHF | 1.59% |
8+ | 6.10 CHF | 3.17% |
12+ | 6.00 CHF | 4.76% |
18+ | 5.90 CHF | 6.35% |
27+ | 5.80 CHF | 7.94% |
41+ | 5.70 CHF | 9.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 300 |
Type | 300 |
Matériau | Acier galvanisé |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Taraudé |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Flexible diam. int. (DN) | 5.5 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression de travail maximum | 232 psi |