Eriks
CEJN

CEJN Embout, Taraudage femelle G 1/8"

  • ERIKS:14905170
Image 1
Les coupleurs eSafe de la série 300 offrent un débit élevé et ne nécessitent qu'une faible force d'accouplement afin de garantir un environnement de travail en toute sécurité. eSafe est un coupleur manipulable d'une seule main qui élimine la pression avant la déconnexion, évitant ainsi le risque de coup de fouet. Les filetages mâles des coupleurs et des embouts ont reçu un traitement d'étanchéité préalable. Le fonctionnement entièrement automatique du raccord garantit une manipulation rapide et facile.

Produkteigenschaften
  • Sécurité à décompression
  • Capacité haut débit
  • Robuste et résistant
  • eSafe est conforme aux normes ISO 4414 et EN 983.
Ajouter à la liste

7.70 CHF/ Unitéhors TVA

8.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.70 CHF

-

5+

7.55 CHF

1.95%

8+

7.40 CHF

3.90%

12+

7.25 CHF

5.84%

18+

7.10 CHF

7.79%

27+

6.95 CHF

9.74%

41+

6.80 CHF

11.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
300
Type
300
Matériau
Acier galvanisé
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Taraudé
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/8"
Flexible diam. int. (DN)
5.5 mm
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi