15.10 CHF/ Unitéhors TVA
16.32 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.10 CHF | - |
5+ | 14.80 CHF | 1.99% |
8+ | 14.50 CHF | 3.97% |
12+ | 14.20 CHF | 5.96% |
18+ | 13.90 CHF | 7.95% |
27+ | 13.65 CHF | 9.60% |
41+ | 13.40 CHF | 11.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 320 |
Type | 320 |
Matériau | Acier galvanisé |
Type de raccord | Raccord rapide |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | M 8x12 |
Flexible diam. int. (DN) | 7.6 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression de travail maximum | 232 psi |