12.70 CHF/ Unitéhors TVA
13.73 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.70 CHF | - |
5+ | 12.45 CHF | 1.97% |
8+ | 12.20 CHF | 3.94% |
12+ | 11.95 CHF | 5.91% |
18+ | 11.70 CHF | 7.87% |
27+ | 11.40 CHF | 10.24% |
41+ | 11.20 CHF | 11.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 320 |
Type | 320 |
Matériau | Acier galvanisé |
Type de raccord | Raccord rapide |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | M 6.5x10 |
Flexible diam. int. (DN) | 7.6 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression de travail maximum | 232 psi |