




46.95 CHF/ Unitéhors TVA
50.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 411 |
Type | 411 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Fileté |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Matériau du joint | NBR, FPM |
Flexible diam. int. (DN) | 10.4 mm |
Pression maximum de service | 35 bar |