Eriks
CEJN

CEJN Embout mâle pour coupleur rapide type 10-411-5007 avecembout à olive Ø 19mm

  • ERIKS:12091979
  • Fabricant:7613288197473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cejn Original-Standard. Pour air comprimé, eau et liquides.
Ajouter à la liste

16.90 CHF/ Unitéhors TVA

18.27 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
411
Type
411
Matériau
Laiton, nickelé
Type de raccord
Raccord rapide
Extrémité de raccordement
Mâle
Matériau du joint
NBR, FPM
Flexible diam. int. (DN)
10.4 mm
Pression maximum de service
35 bar