6.05 CHF/ Unitéhors TVA
6.54 CHFTVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 320 |
Type | 320 |
Matériau | Acier galvanisé |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Fileté |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Flexible diam. int. (DN) | 7.6 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression de travail maximum | 232 psi |