9.05 CHF/ Unitéhors TVA
9.78 CHFTVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.05 CHF | - |
10+ | 8.65 CHF | 4.42% |
15+ | 8.50 CHF | 6.08% |
23+ | 8.35 CHF | 7.73% |
35+ | 8.20 CHF | 9.39% |
53+ | 8.05 CHF | 11.05% |
80+ | 7.90 CHF | 12.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 900 |
Type | 900 |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Nickel Plated |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Fileté |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Matériau du joint | NBR |
Pression maximum de service | 35 bar |