

29.00 CHF/ Unitéhors TVA
31.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.00 CHF | - |
10+ | 23.20 CHF | 20.00% |
20+ | 22.10 CHF | 23.79% |
40+ | 20.80 CHF | 28.28% |
60+ | 20.40 CHF | 29.66% |
90+ | 20.00 CHF | 31.03% |
135+ | 19.60 CHF | 32.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 900 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Fileté |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |