Eriks
CEJN

CEJN Embout filetage extérieur 1/4" pour Ø 6mm

  • ERIKS:12091802
  • Fabricant:7613288019157
Image 1
Assorti à Cejn NON-DRIP.
Ajouter à la liste

5.80 CHF/ Unitéhors TVA

6.27 CHFTVA incluse

69 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.80 CHF

-

10+

5.50 CHF

5.17%

15+

5.40 CHF

6.90%

23+

5.20 CHF

10.34%

35+

5.10 CHF

12.07%

53+

5.00 CHF

13.79%

80+

4.90 CHF

15.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
900
Type
900
Matériau
Laiton, nickelé
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Fileté
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
35 bar