




25.60 CHF/ Unitéhors TVA
27.67 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 411 |
Type | 411 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Fileté |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Matériau du joint | NBR, FPM |
Flexible diam. int. (DN) | 10.4 mm |
Pression maximum de service | 35 bar |