Eriks
CEJN

CEJN Embout 10-411-5006 SL 16

  • ERIKS:12091950
  • Fabricant:7613288130050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cejn Original-Standard. Pour air comprimé, eau et liquides.
Ajouter à la liste

14.90 CHF/ Unitéhors TVA

16.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
411
Type
411
Matériau
Laiton, nickelé
Type de raccord
Raccord rapide
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Matériau du joint
NBR, FPM
Flexible diam. int. (DN)
10.4 mm
Pression maximum de service
35 bar