Eriks
CEJN

CEJN Embout 10-321-5202 F 1/4" BSP

  • ERIKS:12091941
  • Fabricant:7613288220140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cejn Original-Standard. Série 320 pour air comprimé, Série 321 pour eau et liquides.
Ajouter à la liste

13.00 CHF/ Unitéhors TVA

14.05 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
321
Type
321
Matériau
Laiton, nickelé
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Taraudé
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Matériau du joint
NBR
Flexible diam. int. (DN)
7.4 mm
Pression maximum de service
35 bar