45.70 CHF/ Unitéhors TVA
49.40 CHFTVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 45.70 CHF | - |
10+ | 43.50 CHF | 4.81% |
15+ | 42.60 CHF | 6.78% |
23+ | 41.80 CHF | 8.53% |
35+ | 40.90 CHF | 10.50% |
53+ | 40.10 CHF | 12.25% |
80+ | 39.30 CHF | 14.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 225 |
Type | 225 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Taraudé |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/4" |
Matériau du joint | NBR |
Flexible diam. int. (DN) | 3 mm |
Pression maximum de service | 35 bar |