

27.00 CHF/ Unitéhors TVA
29.19 CHFTVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 525 |
Forme | Connecteur mâle |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1/2 |
Matériau | Acier galvanisé |
Norme | ISO 16028 |
Diamètre | 29 mm |
Ouverture de clé | 27 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Capacité d'écoulement | 122 l/min |
Pression de service max. à 20 °C | 25 bar |
Longueur totale | 42.5 mm |
Matériau du joint | NBR |