

59.65 CHF/ Unitéhors TVA
64.48 CHFTVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 525 |
Forme | Raccord femelle |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1/2 |
Matériau | Acier galvanisé |
Norme | ISO 16028 |
Diamètre | 41 mm |
Ouverture de clé | 33 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Capacité d'écoulement | 122 l/min |
Pression de service max. à 20 °C | 25 bar |
Longueur totale | 67.6 mm |
Matériau du joint | NBR |