

25.60 CHF/ Unitéhors TVA
27.67 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 525 |
Forme | Connecteur mâle |
Dimension raccord filetée (pouces) | 3/8 |
Matériau | Acier galvanisé |
Norme | ISO 16028 |
Diamètre | 24 mm |
Ouverture de clé | 22 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Capacité d'écoulement | 69 l/min |
Pression de service max. à 20 °C | 28 bar |
Longueur totale | 38 mm |
Matériau du joint | NBR |