

59.25 CHF/ Unitéhors TVA
64.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 525 |
Forme | Raccord femelle |
Dimension raccord filetée (pouces) | 3/8 |
Matériau | Acier galvanisé |
Norme | ISO 16028 |
Diamètre | 35 mm |
Ouverture de clé | 24 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Capacité d'écoulement | 69 l/min |
Pression de service max. à 20 °C | 28 bar |
Longueur totale | 61.6 mm |
Matériau du joint | NBR |