Eriks
CEJN

CEJN Coupleur rapide série 115 corps femelle 3/8" NPT

  • ERIKS:12092054
  • Fabricant:7613288259508
Image 1
La série 115 de CJEN est disponible aussi bien en version standard qu'en version à joint plat.
Caractéristiques de produit
  • Connexion anti-gouttes, pas de perte d'huile, donc pas de pollution environnementale
  • Nettoyage facile grâce à la conception «flat-face»
  • Utilisation d'une seule main
  • Dimensions extérieures extrêmement réduites
Indication d'utilisation
Ne pas mettre sous pression l'embout déconnecté.
Ajouter à la liste

91.70 CHF/ Unitéhors TVA

99.13 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
115
Matériau
Acier
Diamètre nominal en DN
2.5 mm