Eriks
CEJN

CEJN Coupleur rapide «flat-face» série 785 nipple 1 1/4"

  • ERIKS:14896156
  • Fabricant:7613288258822
Image 1
La série 785 de CJEN concerne des coupleurs à visser «flat-face» et des embouts.
Caractéristiques de produit
  • Connexion anti-gouttes, pas de perte d'huile, donc pas de pollution environnementale
  • Nettoyage facile grâce à la conception «flat-face»
  • Coupleur à visser
  • Connexion sous pression
Domaines d'application
Utilisation convenant remarquablement avec des marteaux hydrauliques soumis à des sollicitations élevées
Indications d'application
Désaccoupler sous pression jusqu'à 15MPa de pression résiduelle. Capacité d'embrayage: Jusqu'à 25MPa de pression résiduelle côté coupleur ou côté embout ou jusqu'à 15MPa aussi bien côté coupleur que côté embout.
Ajouter à la liste

501.60 CHF/ Unitéhors TVA

542.23 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
785
Forme
Connecteur mâle
Dimension raccord filetée (pouces)
1 1/4
Matériau
Acier galvanisé
Norme
ISO 16028
Diamètre
64.5 mm
Ouverture de clé
55 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Capacité d'écoulement
189 l/min
Pression de service max. à 20 °C
30 bar
Longueur totale
123.4 mm
Matériau du joint
NBR