501.60 CHF/ Unitéhors TVA
542.23 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 785 |
Forme | Raccord femelle |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1 1/4 |
Matériau | Acier galvanisé |
Norme | ISO 16028 |
Diamètre | 69.8 mm |
Ouverture de clé | 55 mm |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Capacité d'écoulement | 189 l/min |
Pression de service max. à 20 °C | 30 bar |
Longueur totale | 106.8 mm |
Matériau du joint | NBR |